フォルテグロウメディカル
フォルテグロウメディカルの 処置・手術
フォルテグロウメディカルの 酸素投与
フォルテグロウメディカルの 酸素カニューラ・チューブ
FGM酸素カニューラ 20本入 FGM-OCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
68966907
品番
FGM-OC-MS
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,137
販売価格(税別)
¥
6,488
バスケットに入れる
1本毎滅菌済ですので、安心安全にご使用できます。
チューブ内面のリブ加工により、キンクしにくく安心してご使用できます。
フィット性に優れたカニューラ形状で、快適な使用感を実現しております。
仕様
●サイズ:小児用●全長:2.2m●材質:ポリ塩化ビニル●コネクター:ユニバーサル形状●EOG滅菌済み
アズワン品番
65-9133-78