※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ3_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形(5ポート))/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(-) なし
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
リード線取出方法
(WA7) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ5000mm
注文コード
68968577
品番
SYJ3143-5WA7U
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・切換方式・リード線取出方法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(WA7) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ5000mm
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
管接続口径
(-) なし
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
仕様
リード線取出し方法:(WA7) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ5000mm、CE対応:(-) なし
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24