曜日別特売
SYJ3540-5WA7ZD-M5-Q SYJ3_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形(5ポート))/単体 SMC 68968638

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形(5ポート))/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(M5) M5×0.8切換方式(5) 3位置プレッシャセンタリード線取出方法(WA7) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ5000mm注文コード68968638品番SYJ3540-5WA7ZD-M5-Q
参考基準価格(税別)¥19,580販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
リード線取出方法(WA7) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ5000mm切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ管接続口径(M5) M5×0.8ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形仕様リード線取出し方法:(WA7) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ5000mm、CE対応:(Q) CE対応品ポート数5定格電圧(V)(5) DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする