※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形(5ポート))/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(-) なし 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ リード線取出方法(WAO) コネクタケーブルなし 注文コード68968647 品番SYJ3543-5WAOU-Q
参考基準価格(税別)¥13,420 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は管接続口径・切換方式・リード線取出方法など10種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(WAO) コネクタケーブルなし 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 管接続口径(-) なし ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 仕様リード線取出し方法:(WAO) コネクタケーブルなし、CE対応:(Q) CE対応品 ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする