やさしい献立T ボール 肉じゃが

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード68972885 品番Y1-19
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,294
販売価格(税別)
1,198

具材の形を残し、スプーンなどで簡単につぶせるくらいにやわらかく調理しています

材質原材料名:野菜(じゃがいも(国産)、たまねぎ、にんじん)、牛肉、しょうゆ、砂糖、米発酵調味料、植物油脂、かつお節エキス、ソテーオニオン、ポーク・チキンエキス、こんぶエキスパウダー/増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む) 栄養成分(1袋当たり)エネルギー64kcal、たんぱく質2.6g、脂質1.5g、炭水化物9.9g、食塩相当量0.8g
注意
※メリハリのある味づくり塩味控えめながらも、だしをきかせたしっかりとした味つけ。飽きずに食べ続けられます。
※栄養に配慮高齢者に不足しがちな栄養を強化しました。
※かたいものや大きいものはやや食べづらい方
※普通に飲み込める方
※「やさしい献立」が、新しくなりました。さらにわかりやすく、おいしく食べやすく、”食べる喜び”をお届けします。1.パッケージをわかりやすくお客様がご購入時、重視する点に配慮した新デザイン。2.さらにおいしく食べやすく長年のお客様からの声にお応えして、おいしさに磨きをかけました。介護する方が食べてほしいと願っている肉が、「やわらか仕上げ」加工で召しあがりやすくなりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする