サイトグラス EA481BKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●接続径:1/2"フレアー(オス)●窓サイズ:Φ35.1mm●使用圧力:4.48MPa●適用冷媒:R12、R22、R134a、R404A、R407C、R407F、R410A、R502、R507、R448A、R449A、R450A、R513A、R744、R1234ze●サイズ:104.6×40.1×41.7mm 注文コード68973435 品番EA481BK-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,822
販売価格(税別)
8,020
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

接続径が両端継手サイズとなります。
液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。

仕様●接続径:1/2"フレアー(オス)●窓サイズ:Φ35.1mm●使用圧力:4.48MPa●適用冷媒:R12、R22、R134a、R404A、R407C、R407F、R410A、R502、R507、R448A、R449A、R450A、R513A、R744、R1234ze●サイズ:104.6×40.1×41.7mm アズワン品番65-9260-16 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする