やさしくラクケア まるで果物のようなゼリー 個 メロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68973549 品番86877
参考基準価格(税別)¥175 販売価格(税込) ¥183
販売価格(税別)
169

この食感、まるで果物

材質原材料名:エリスリトール(中 国製造)、果糖、メ ロン濃縮果汁、植 物油脂クリーム、コ ラーゲンペプチド、 食塩/ゲル化剤 (増粘多糖類)、乳 酸Ca、酸味料、香 料、甘味料(アセス ルファムK、スクラ ロース)、pH調整 剤、着色料(紅花黄、くちなし)、乳化剤、調味料 (アミノ酸)、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) 栄養成分(100g(1カップ)あたり):熱量10kcal、水分52.7g、たんぱく質0g、脂質0g、糖質6.5g、食物繊維総量0.3g、灰分0.1g、ナトリウム15mg、カリウム25mg、カルシウム15g、リン2mg、鉄0.1mg、亜鉛0g、食塩相当量0.038g
注意
※配合の工夫により、生の果物のおいしさ(食感・風味・果汁感)に近づけ、かむ力が弱い方でも食べやすいやわらかさと、飲み込む力が弱い方でも食べられるゼリーです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする