やさしくラクケア まるで果物のようなゼリー 個 みかん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68973601 品番85395
参考基準価格(税別)¥175 販売価格(税込) ¥183
販売価格(税別)
169

この食感、まるで果物

材質
原材料名:エリスリトール(中国製造)、果糖、うんしゅうみかん濃縮果汁、植物油脂クリーム、コラーゲンペプチド、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、pH調整剤、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、紅花色素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、香料、乳化剤、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
栄養成分(100g(1カップ)あたり):熱量10kcal、水分53.9g、たんぱく質0g、脂質0g、糖質5.3g、食物繊維総量0.3g、灰分0.2g、ナトリウム68mg、カリウム12mg、カルシウム16g、リン1mg、鉄0.1mg、亜鉛0g、食塩相当量0.012g
注意
※配合の工夫により、生の果物のおいしさ(食感・風味・果汁感)に近づけ、かむ力が弱い方でも食べやすいやわらかさと、飲み込む力が弱い方でも食べられるゼリーです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする