本体正面

GBR-6EBT AM/FM防滴防塵現場ラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 68977679 GBR-6EBT AM/FM防滴防塵現場ラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 68977679 GBR-6EBT AM/FM防滴防塵現場ラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 68977679 GBR-6EBT AM/FM防滴防塵現場ラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 68977679

AM/FM防滴防塵現場ラジオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68977679 品番GBR-6EBT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

IP45相当の防塵防水・よく目立つカラー・ボディの角には衝撃吸収ラバー加工を施した現場で使えるタフなラジオ。
AC/DC電源2000mAhのリチウム充電池を内蔵。
コンセントの無い場所でも使用できるので現場はもちろん、アウトドアや非常時にも役立ちます。
Bluetooth機能を搭載し、スマホ等にある音源を楽しめます。
AM/FM(FMワイドバンド対応)はデジタルチューナー&自動プリセット機能搭載。スピーカー音声最大出力は5Wです。

付属品取扱説明書 仕様角部に衝撃吸収ラバー加工、持ち運びに便利なハンドル、見やすいバックライト搭載デジタル液晶 質量(kg)1.8 電源AC/DCリチウム充電池7.4V 2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×215×195 プリセット機能自動プリセット:AM最大20局、FM最大20局 防塵防水性能IP45相当 スピーカー音声出力5W 受信周波数AM 530〜1629KHz、FM76〜108MHz ワイドFM対応(デジタルチューナー) 使用時間(時間)充電池:約14(ラジオ使用時) BluetoothVer.5.3 入出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする