緊急対策110番

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(12セット) 注文コード 68984661 品番 TMKT-001X12
参考基準価格(税別)¥71,760 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

緊急対策110番
ワイヤレスボタン式警報器です。
家の中から、外へ、隣人に助けを求めるための防犯ベルです。
送信機のボタンをワンプッシュするだけで、警報音を鳴らすことができる簡単仕様です。
今までの防犯は敷地内や家の中に「入らせない」ことが重要視されていましたが、昨今の押し入り強盗などは防犯カメラやフラッシュライト、窓を割ることもお構いなしに無理やり侵入してきます。そんな現代の強盗に対応するために、本製品は「入られた後の防犯」に焦点をあてています。
強盗・不審者の侵入をアラーム音で外部に知らせる。
災害時、ケガなどで身動きが取れない時、救助を求める。
急病(熱中症・独居など)で動けない時などの緊急時に隣人に緊急事態を通知。
送信機のボタンを押すと、屋外に設置されている警報器が鳴って、家の中から近隣に緊急事態を知らせます。音量は120dB
いざというときの1台です。
防犯:強盗、侵入 ・災害:地震、火災、台風 ・急病:熱中症・独居など、外からは見えない、家の中の緊急事態に対応。
電源は、USB/ソーラーパネルで充電します。
設置が簡単、日の当たる場所にネジ、または両面テープで貼り付けるだけで設置完了です。大規模な工事は必要ありません。
本体はUSBとソーラーパネルで充電。

用途
犯罪、災害、急病から身を守る、緊急対策110番。
本体を屋外に設置しておき、家の中で異変があったときに送信機のSOSのボタンを押すと、本体のアラーム音が鳴って隣人に緊急事態を知らせます。
無線式で設置が簡単!介護施設や老人ホームなどの集合施設、マンションやアパートに容易に取り付けできます。
防犯:強盗・不審者・クマの侵入をアラーム音で外部に知らせる。
災害:地震、火災、台風などで身動きがとれないとき外部に救助を求める。
急病:熱中症・独居で動けないとき隣人に事態を知らせ救助を求める。
仕様送信機最大接続数:本体1台につき40個 セット内容緊急対策110番本体/送信機(首掛け用ストラップ、テスト用電池付)、充電用USBコード(Micro USB Type-B)、壁取付用アーム、両面テープ、ネジ、取扱説明書 材質ABS、シリコーンゴム 型式TMKT-001×12 寸法(mm)約72×72×136(本体)、約50×13×50(送信機)(首掛け用ストラップ 約380) 質量(g)約183(本体) 電源【本体】ソーラーパネル/USB充電(DC5V1A)【送信機】コイン型リチウム電池CR2032(付属) 使用可能温度範囲-20〜+60℃ 連続使用可能時間【本体】約30日間(USBで充電した本体はソーラーパネルで発電ができない環境下で約30日間、待機状態が持続します。なお使用環境によって変わります) 電源コードMicro USB Tye-B(本体側) 充電時間(時間)ソーラーパネル:約6〜8(日照時間による)、USB:約4 動作時間アラーム:30分 電波到達距離(m)最大80(屋外見通し) バッテリー容量(mAh)3.7V/600(リチウムポリマー電池) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65(本体のみ) 音量(dB)アラーム:120 電池寿命(年)送信機:約1(待機状態)
注意
※本製品にコンセント用のプラグは付属しておりません。
※急速充電の充電アダプターは絶対に使用しないでください。
※購入後は、必ず動作テストを行ってください。
※送信機に防水機能はございません。
※鉄筋コンクリートの建物内や障害物の多い場所など、設置場所や使用環境によっては電波が届かない場合があります。
※本製品は連絡・報知用であり、犯罪防止、事故防止、災害・急病時の救助、生命救助を保証するものではありません。死亡・障害・強盗・犯罪等の被害における責任は負いかねますのでご了承ください。
※本製品のご使用により生じたトラブル、事故、損害におきましては、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする