曜日別特売
MS40-R063Q22-13M フライス加工用コロミルMS40チップ 350 SANDVIK 68987375

フライス加工用コロミルMS40チップ 350

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本トラスコ品番707-3512注文コード68987375品番MS40-R063Q22-13M
参考基準価格(税別)¥96,900販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

工具本体のコア強度を最大限に高める接線方向にチップを取り付けた設計です。

トラスコ品番707-3512刃数6車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125切込み角度(°)90切削径(Φmm)63機能長さ(mm)40

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする