※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 歩行関連
日進医療器(車イス)の 歩行器
歩行車トレウォークスリム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68991405
品番
-
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥65,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
65,980
バスケットに入れる
ワンタッチレバー式高さ調節。肘掛の幅も調節可能。
全幅550mmのスリムタイプ。
固定式。
材質
スチール
質量(kg)
12
内寸(mm)
(肘掛)W330〜370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×590×850〜1050(ローポジション800〜1000)
キャスター径(Φmm)
100(前輪自在・後輪固定・自在切替式)
松吉医科器械コード
23-5168-10