SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(4) AC220
管接続口径
(M5) M5 x 0.8
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
68999219
品番
VF1120Y-4DZ1-M5-F
参考基準価格(税別)
¥10,730
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) 2位置シングル
管接続口径
(M5) M5 x 0.8
定格電圧(V)
(4) AC220
ねじの種類
(-) M5
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付
仕様
リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付
ボディ型式
(2) 直接配管形
ブラケット
(F) ブラケット付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式