SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(M5) M5 x 0.8
切換方式
(2) 2位置ダブル
注文コード
68999255
品番
VF1220Y-5G1-M5-F
参考基準価格(税別)
¥13,640
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(2) 2位置ダブル
管接続口径
(M5) M5 x 0.8
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) M5
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
リード線取出方法
(G) グロメット, リード線長さ300mm
仕様
リード線取出し方法:(G) グロメット, リード線長さ300mm
ボディ型式
(2) 直接配管形
ブラケット
(F) ブラケット付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式