リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし
ねじの種類-
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(1) AC100
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし、ポート接続口径(サブプレート):(-) サブプレートなし、オーダーメイド仕様:(-) なし