リード線取出方法(H) グロメット, リード線長さ600mmねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(2) AC200ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(H) グロメット, リード線長さ600mm、ポート接続口径(サブプレート):(03) 3/8、オーダーメイド仕様:(-) なし