VF3140-2LNZ1-02 VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 69006079

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし注文コード69006079品番VF3140-2LNZ1-02
参考基準価格(税別)¥13,480販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ, リード線なしねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(2) AC200ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(LN) L形プラグコネクタ, リード線なし、ポート接続口径(サブプレート):(02) 1/4、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする