リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mmねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(2) AC200ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、ポート接続口径(サブプレート):(02) 1/4、オーダーメイド仕様:(-) なし