VF3140-3DD1 VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 69006149

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3) AC110/AC115切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付注文コード69006149品番VF3140-3DD1
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付ねじの種類-切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(3) AC110/AC115ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付、ポート接続口径(サブプレート):(-) サブプレートなし、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする