リード線取出方法(G) グロメット, リード線長さ300mm
ねじの種類(-) Rc
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(3) AC110/AC115
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(G) グロメット, リード線長さ300mm、ポート接続口径(サブプレート):(03) 3/8、オーダーメイド仕様:(-) なし