リード線取出方法(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタ付、ポート接続口径(サブプレート):(02) 1/4、オーダーメイド仕様:(-) なし