リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mmねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、ポート接続口径(サブプレート):(03) 3/8、オーダーメイド仕様:(-) なし