曜日別特売
VF5120-1H1-03F VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 69009859

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100管接続口径(03) 3/8切換方式(1) 2位置シングル注文コード69009859品番VF5120-1H1-03F
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(H) グロメット, リード線長さ600mm切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(1) AC100ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(H) グロメット, リード線長さ600mm、Bポート管接続口径:(03) 3/8、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする