管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(1) AC100ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形),A仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし、Bポート管接続口径:(03) 3/8、オーダーメイド仕様:(-) なし