リード線取出方法(T) コンジットターミナル, IP65対応可
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(4) AC220/AC230
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(T) コンジットターミナル, IP65対応可、管接続口径(サブプレート):(03) 3/8、オーダーメイド仕様:(-) なし