VF5144-5MU1-04 VF5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 69015337

VF5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm注文コード69015337品番VF5144-5MU1-04
参考基準価格(税別)¥15,680販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、管接続口径(サブプレート):(04) 1/2、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする