曜日別特売
VFA1120-M5-P VFA1_20 - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形 SMC 69018584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFA1_20 - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(-) Rc仕様Bポート管接続口径:(M5) M5×0.8、パイロットポートの向き:(P) 横向き切換方式(1) 2位置シングル,A注文コード69018584品番VFA1120-M5-P
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
切換方式(1) 2位置シングル,Aねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし仕様Bポート管接続口径:(M5) M5×0.8、パイロットポートの向き:(P) 横向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする