※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFR3_0 - プラグインタイプ/単体
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(F) G
注文コード
69020167
品番
VFR3100-4F-03F-Q
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
管接続口径
(03) 3/8
ボディオプション
(0) 標準
ねじの種類
(F) G
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(1) 2位置シングル
仕様
パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(Q) CE対応
オプション
(-) なし