※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR3_0 - プラグインタイプ/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(-) Rc 注文コード69020395 品番VFR3401-5FZ-02
参考基準価格(税別)¥24,370 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類など29種類から選べます 他の種類を見る
コイル定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(02) 1/4 ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル ねじの種類(-) Rc パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ 仕様パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし オプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする