※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFR3_0_VALVE - プラグインタイプ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
注文コード
69020465
品番
VFR3101-2FC
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・ボディオプション
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(1) 2位置シングル
仕様
パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式C形 (レバー形)、CE対応:(-) なし
オプション
(-) なし