※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFR3_0_VALVE - プラグインタイプ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
注文コード
69020474
品番
VFR3301-4FZC
参考基準価格(税別)
¥20,960
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・ボディオプション
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
仕様
パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式C形 (レバー形)、CE対応:(-) なし
オプション
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付