曜日別特売
200-4E1 AC100V【ワケあり】 電磁弁200シリーズ コガネイ 69020580

200-4E1 AC100V【ワケあり】 電磁弁200シリーズ コガネイ 69020580
200-4E1 AC100V【ワケあり】 電磁弁200シリーズ コガネイ 69020580

電磁弁200シリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100ポート数5注文コード69020580品番200-4E1 AC100V【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,280販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥13,98011,980

シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。
パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。
シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。
ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。
多様なニーズに応える豊富なオプション。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み)ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100配管接続口径Rc1/4切換方式4方向単動質量(g)330使用圧力範囲(MPa)0~0.9特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様-使用温度範囲(℃)0~50位置数2作動方式直動形有効断面積(mm2)(CV値)7.5(0.42)応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10LED色保証耐圧力(MPa)1.35線色黄/黒使用電圧範囲(V)90~110(100V±10%)取付方向自由励磁電流(mA)50Hz/60Hz:160/150最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向980.7(軸方向392.3)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式サージ対策フライホイルダイオード許容回路漏れ電流(mA)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 機械メンテナンス時

長年使用している機械のエアーシリンダーの動作が不良となり交換しました。
注文から短時間で入手できたので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35806653
2020-08-26
用途: 機械のエアーブロー用

品物は問題ないですが、同じものを前に買ったことがありますが、
それにはステーが下側取り付けられようになっていて入っていたのですが、
今回は入っていなく、機械に縛りつけてとりつけたのでやや不満としました。

対象商品 : 35806696
2015-04-22
用途: コンベヤー自動切り替えレール用電磁弁

これまでは外国製の電磁弁であったが、非常に高価であるので、日本製を検討した結果、御社の製品が形大きさが
同等と判断して購入した。 感想;今後もこの大きさの電磁弁は御社の製品に更新していきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする