※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFR6_1 - ノンプラグイン/単体
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
管接続口径
(06) 3/4
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
注文コード
69025557
品番
VFR6110-2E-06F
参考基準価格(税別)
¥41,580
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リード線取出し方法:(E) グロメットターミナル、CE対応:-
オプション
(-) なし
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
管接続口径
(06) 3/4
ボディオプション
(0) 標準
ねじの種類
(F) G
シンボル
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル