※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR6_1 - ノンプラグイン/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(-) サブプレートなし リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 注文コード69025618 品番VFR6111-5D
参考基準価格(税別)¥38,560 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など39種類から選べます 他の種類を見る
仕様リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なし オプション(-) なし コイル定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(-) サブプレートなし ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル ねじの種類(-) Rc シンボル(1) 2位置シングル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする