※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR6_1 - ノンプラグイン/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz 管接続口径(06) 3/4 リード線取出方法(E) グロメットターミナル 注文コード69025733 品番VFR6310-4E-06
参考基準価格(税別)¥56,270 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など39種類から選べます 他の種類を見る
仕様リード線取出し方法:(E) グロメットターミナル、CE対応:- オプション(-) なし コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz 管接続口径(06) 3/4 ボディオプション(0) 標準 ねじの種類(-) Rc シンボル(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(E) グロメットターミナル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする