※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナルコネクタなし
ねじの種類
(F) G
注文コード
69026257
品番
VFS1330-5YOB-01F-Q
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・リード線取出方法・ねじの種類
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナルコネクタなし
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
仕様
ボディ形式(パイロット排気):(30) パイロット集中排気、リード線取出し方法:(YO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応品:(Q) CE対応品