※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナルコネクタなし
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
69026266
品番
VFS1430-1DOZ-01
参考基準価格(税別)
¥16,560
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・リード線取出方法・ねじの種類
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナルコネクタなし
コイル定格電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
ねじの種類
(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
仕様
ボディ形式(パイロット排気):(30) パイロット集中排気、リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナルコネクタなし、CE対応品:(-) なし