※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(6) DC12 リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル ねじの種類(F) G 注文コード69026309 品番VFS1430-6YB-01F-Q
参考基準価格(税別)¥16,560 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコイル定格電圧・リード線取出方法・ねじの種類など22種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル コイル定格電圧(V)(6) DC12 ねじの種類(F) G ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし マニュアル(B) ロック式(要工具形) シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ 仕様ボディ形式(パイロット排気):(30) パイロット集中排気、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル、CE対応品:(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする