※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 接続口径(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ リード線取出方法(G) グロメット、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式(要工具形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし 注文コード69027334 品番VFS2110-1GB-01
参考基準価格(税別)¥11,440 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法など109種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(G) グロメット、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式(要工具形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし ねじの種類(-) Rc 接続口径(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ コイル定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 合成シンボル(1) 2位置シングル 仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し:(G) グロメット、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式(要工具形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする