曜日別特売
VFS2110-2DB-02 VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体 SMC 69027343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)接続口径(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプリード線取出方法(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式(要工具形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし注文コード69027343品番VFS2110-2DB-02
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式(要工具形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なしねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプコイル定格電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)合成シンボル(1) 2位置シングル仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し:(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式(要工具形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なしオプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする