※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個コイル定格電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)接続口径(-) サブプレートなしリード線取出方法(DO) DIN形ターミナルコネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なし注文コード69027359品番VFS2110-2DOZ
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
この商品はコイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法など109種類から選べます他の種類を見る