※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個コイル定格電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)接続口径(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプリード線取出方法(E) グロメットターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式(レバー形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし注文コード69027377品番VFS2110-2EZC-01
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品はコイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法など109種類から選べます他の種類を見る