※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
コイル定格電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
接続口径(S02) 1/4 ノンプラグイン コンパクトタイプ
リード線取出方法(E) グロメットターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式(レバー形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし
注文コード69027386
品番VFS2110-2EZC-S02
参考基準価格(税別)¥11,990
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
この商品はコイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法など109種類から選べます
他の種類を見る