※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
コイル定格電圧(V)(3) AC110〜120(50/60Hz)
接続口径(-) サブプレートなし
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナルコネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式(レバー形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なし
注文コード69027413
品番VFS2110-3DOC
参考基準価格(税別)¥10,560
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
この商品はコイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法など109種類から選べます
他の種類を見る