※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
コイル定格電圧(V)(3) AC110〜120(50/60Hz)
接続口径(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式(要工具形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし
注文コード69027429
品番VFS2110-3DZB-01N
参考基準価格(税別)¥12,820
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
この商品はコイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法など109種類から選べます
他の種類を見る