※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
コイル定格電圧(V)(4) AC220(50/60Hz)
接続口径(-) サブプレートなし
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式(要工具形)、配管仕様:-、CE対応:(Q) CE対応品
注文コード69027465
品番VFS2110-4DZB-Q
参考基準価格(税別)¥11,720
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
この商品はコイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法など109種類から選べます
他の種類を見る