曜日別特売
VFS2110-5DO VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体 SMC 69027499

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24接続口径(-) サブプレートなしリード線取出方法(DO) DIN形ターミナルコネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なし注文コード69027499品番VFS2110-5DO
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナルコネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なしねじの種類-接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)(5) DC24合成シンボル(1) 2位置シングル仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し:(DO) DIN形ターミナルコネクタなし、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なしオプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする