※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24接続口径(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプリード線取出方法(Y) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(A) ノンロックプッシュ式(突出形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) なし注文コード69027578品番VFS2110-5YZA-02
参考基準価格(税別)¥12,820販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品はコイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法など109種類から選べます他の種類を見る