※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個コイル定格電圧(V)(7) AC240(50/60Hz)接続口径(-) サブプレートなしリード線取出方法(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(B) ロック式(要工具形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なし注文コード69027596品番VFS2110-7DZB
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
この商品はコイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法など109種類から選べます他の種類を見る