曜日別特売
VFS2110R-2GS VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体 SMC 69027605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)接続口径(-) サブプレートなしリード線取出方法(G) グロメット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なし注文コード69027605品番VFS2110R-2GS
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
リード線取出方法(G) グロメット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なしねじの種類-接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)合成シンボル(1) 2位置シングル仕様プイロット方式:(R) 外部パイロット、リード線取出し:(G) グロメット、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)、配管仕様:-、CE対応:(-) なしオプション(S) サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする